Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48484 XF 200/250VCA/CC NW P MOBILE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48484 XF 200/250VCA/CC NW P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Magnetantrieb

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430484844

Artikelnummer

SNR48484

Herstellernummer

48484

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

200...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Magnetantrieb

Einschaltspule XF für Masterpact NW in Einschubtechnik. Seine Bemessungsspannung beträgt 200 bis 250 VDC oder 200 bis 250 VAC 50/60 Hz. Es ist ein Hilfsgerät, das für dezentrale Schließanwendungen verwendet wird. Dieses Hilfsgerät schließt den Leistungsschalter, wenn die Steuerspannung Un über 85 % der Bemessungsspannung Un liegt. Sie entspricht der Norm IEC 60947-2. Masterpact-Geräte können mit 1 MX-, 1 XF- und 1 MN-Zusatzausrüstung ausgestattet werden.