Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48486 XF 380/480VCA NW P MOBILE - 48486

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48486 XF 380/480VCA NW P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...480 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430484868

Artikelnummer

SNR48486

Herstellernummer

48486

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...480 V

Sganciatore tensione XF, 380...480 V CA 50/60 Hz. nome abbreviato: XF - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo.