Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48512 MX2 48/60VCA/CC NW P MOBILE - 48512

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48512 MX2 48/60VCA/CC NW P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...60 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430485124

Artikelnummer

SNR48512

Herstellernummer

48512

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...60 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore tensione MX, 48 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: secondo MX - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tipo sganciatore voltmetrico: sganciatore voltmetrico istantaneo - tensione di comando [Uc]: 48 V CA,48...60 V CC.