SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48513 MX2 100/130VCA/CC NW P MOBILE - 48513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 100...130 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430485131
Artikelnummer
SNR48513
Herstellernummer
48513
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...130 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein


