Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48522 MOTORIDUTTORE 48/60VCA/CC NW P MOBILE - 48522

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48522 MOTORIDUTTORE 48/60VCA/CC NW P MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...60 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430485223

Artikelnummer

SNR48522

Herstellernummer

48522

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...60 V

Meccanismo a motore, MCH, 48 V CA. nome abbreviato: motore ingranaggi MCH - tipo di prodotto o componente: motoriduttore MCH - applicazione: carica molle automatico - tensione di comando [Uc]: 48 V CA 50/60 Hz, 48...60 V CC.