SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48535 CONTAMANOVRE MECCANICO NW - 48535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430485353
Artikelnummer
SNR48535
Herstellernummer
48535
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Contatore operazioni, Display meccanico a 5 cifre, Per NW 08..63. tipo di prodotto o componente: contatore - compatibilità gamma: Easypact - EasyPact EXE, Masterpact - Masterpact NW. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz).. Benefici: Facilità di installazione e flessibilità.. EasyPact è: ., flessibile, composto da kit modulari che offrono più opzioni per la personalizzazione delle tensioni ausiliarie e degli accessori in fase di stato avanzato dell'ordine., progettato per una maggiore sicurezza, sia per l'operatore che per l'utente finale.. Applicazioni: Grandi edifici commerciali., Grattacieli., Aeroporti., Ospedali.. Stabilimenti industriali., Impianti chimici., Cementifici., Impianti alimentari e bevande.. Rete elettrica., Sottostazioni di distribuzione fino a 17,5kV..