SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48541 DISPOSITIVO BLOCCO X RONIS/PROFALUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430485414
Artikelnummer
SNR48541
Herstellernummer
48541
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Kit adattamento Profalux/Ronis s/disp. blocco, Per blocco int. NW. nome abbreviato: kit adattamento - tipo di prodotto o componente: Blocco a lucchetto - compatibilità gamma: Easypact - EasyPact EXE, Easypact - EasyPact MVS, Evolis, Masterpact - Masterpact NW, Masterpact - Masterpact NW DC, Masterpact - Masterpact NW UL 489. Benefici: Facilità di installazione e flessibilità.. EasyPact è: ., flessibile, composto da kit modulari che offrono più opzioni per la personalizzazione delle tensioni ausiliarie e degli accessori in fase di stato avanzato dell'ordine., progettato per una maggiore sicurezza, sia per l'operatore che per l'utente finale.. Applicazioni: Grandi edifici commerciali., Grattacieli., Aeroporti., Ospedali.. Stabilimenti industriali., Impianti chimici., Cementifici., Impianti alimentari e bevande.. Rete elettrica., Sottostazioni di distribuzione fino a 17,5kV..