Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48599 SEPARATORI DI FASE NW FISSO - 48599

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48599 SEPARATORI DI FASE NW FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - tief

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430485995

Artikelnummer

SNR48599

Herstellernummer

48599

Hersteller

SNR

Ausführung:

tief

Separatori di fase posteriori, 3/4 poli, Per Masterpact NW, Fisso. nome abbreviato: barriere interfase posteriori - compatibilità gamma: Masterpact Masterpact NW - tipo di accessori: accessori isolamento - numero di poli: 3P, 4P - quantità per confezione: set da 3. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..