Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48668 NW20H DC-E ESTRAIBILE SENZA MLOGIC - 48668

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48668 NW20H DC-E ESTRAIBILE SENZA MLOGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 0 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Bemessungsspannung - 0...0 V

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430486688

Artikelnummer

SNR48668

Herstellernummer

48668

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

0 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Bemessungsspannung:

0...0 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Interruttore Masterpact NW20HDC-E, 2000A, 4 poli, Estraibile. gamma prodotto: Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: base interruttore - nome abbreviato: Masterpact NW20HDC-E - nome interruttore: Masterpact NW20HDC-E - tipo di rete: CC - calibro interruttore: H - categoria di utilizzazione: category B.