Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR490NTW00002 CAVO ETHERNET TWISTED PAIR RJ45 2M - 490NTW00002

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR490NTW00002 CAVO ETHERNET TWISTED PAIR RJ45 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

3595862002189

Artikelnummer

SNR490NTW00002

Herstellernummer

490NTW00002

Hersteller

SNR

Kategorie:

5

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

0

NVP-Wert:

0 %

Questo cavo fa parte della gamma Zelio Logic, un'offerta di moduli di estensione e relè intelligenti compatti e modulari. Questo cavo dritto schermato è costituito da un doppino intrecciato. Misura 2 metri. Come prodotto conforme a SFTP, fornisce una connessione protetta. È dotato di 2 connettori RJ45. È di colore grigio chiaro. Viene utilizzato per il collegamento di dispositivi legacy della gamma Connexium. Può essere utilizzato con servoazionamenti Lexium. Facile da usare, Zelio Logic fornisce soluzioni alternative reali basate su schede specifiche o logica cablata. La gamma Zelio Logic offre relè intelligenti per semplici sistemi di automazione da 10 a 40 I/O.