SCHNEIDER ELECTRIC - SNR490NTW00005 CAVO ETHERNET TWISTED PAIR RJ45 5M - 490NTW00005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595862002196
Artikelnummer
SNR490NTW00005
Herstellernummer
490NTW00005
Hersteller
SNR
Kategorie:
5
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
0
NVP-Wert:
0 %


