SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50159 IMPEDENZA ZX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430501596
Artikelnummer
SNR50159
Herstellernummer
50159
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
L'accessorio appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Il sottogruppo di impedenza di limitazione previene la variazione di potenziale. Utile in presenza di apparecchiature sensibili a bassa potenza posizionate vicino al trasformatore di bassa e media tensione, come gli alimentatori dei modem. Il dispositivo di impedenza di limitazione non è obbligatorio nei sistemi IT. Deve essere collegato tra il trasformatore e il neutro collegato a terra. L'accessorio è montato su una piastra da 190 mm x 380 mm e pesa 3,5 kg.