SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50248 PIASTRA PHT1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 1700...1700 V
Sekundärspannung 1 - 480...830 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430502487
Artikelnummer
SNR50248
Herstellernummer
50248
Hersteller
SNR
Primärspannung 1:
1700...1700 V
Sekundärspannung 1:
480...830 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
150 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein


