SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50438 TORO CHIUSO PA DIAMETRO 50MM - 50438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 85 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.085 A
Öffnungsdurchmesser - 50 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430504382
Artikelnummer
SNR50438
Herstellernummer
50438
Hersteller
SNR
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
85 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.085 A
Öffnungsdurchmesser:
50 mm
Geeicht:
ja
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
4