Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50439 TORO CHIUSO IA DIAMETRO 80MM - 50439

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 160 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.16 A

  • Öffnungsdurchmesser - 80 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430504399

Artikelnummer

SNR50439

Herstellernummer

50439

Hersteller

SNR

Ausführung:

Summenstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

160 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.16 A

Öffnungsdurchmesser:

80 mm

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

4

Questo toroide è dedicato ai controllori dei guasti di isolamento Vigilohm e ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Il diametro interno del toroide è di 80 millimetri e il peso è di 0,420 kg. I cavi devono essere centrati all'interno del toroide e il diametro rappresentato da tutti i cavi non deve superare i 40 millimetri. La sezione massima per fase (A, B, C, N) è di 95 mm² per un conduttore in rame. Consente il monitoraggio dello strumento di iniezione dal Display Vigilohme la misurazione di una corrente nominale fino a 160A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex.