Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50442 TORO CHIUSO GA DIAMETRO 300MM - 50442

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50442 TORO CHIUSO GA DIAMETRO 300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 360 A

  • Öffnungsdurchmesser - 300 mm

  • Schnappbefestigung - ja

  • Mit Kupferschiene - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430504429

Artikelnummer

SNR50442

Herstellernummer

50442

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

360 A

Öffnungsdurchmesser:

300 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Questo toroide è dedicato ai controllori dei guasti di isolamento Vigilohm e ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Il diametro interno del toroide è di 300 millimetri e il peso è di 2,280 kg. I cavi devono essere centrati all'interno del toroide e il diametro rappresentato da tutti i cavi non deve superare i 150 millimetri. La sezione trasversale massima per fase (A, B, C, N) è di 2 cavi da 240 mm ² per un conduttore in rame. Consente il monitoraggio dello strumento di iniezione dal Display Vigilohm e la misurazione di una corrente nominale fino a 630A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex.