Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56163 VIGIREX RH21M 220/240VCA - 56163

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56163 VIGIREX RH21M 220/240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.3 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 0.06 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430561637

Artikelnummer

SNR56163

Herstellernummer

56163

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.3 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

0.06 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

RH21M è un relè di protezione differenziale per montaggio su guida DIN. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di esercizio è compresa tra 220 V CA e 240 V CA a 50/60 Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 2 soglie da 30 mA e 300 mA. Il ritardo è istantaneo 0,06s. Richiede il ripristino manuale locale dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.