SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56170 VIGIREX RH99M 12/24VCA 12/48VCC R.M - 56170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Drehstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 4.5 s
Anzeige des Differenzstroms - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430561705
Artikelnummer
SNR56170
Herstellernummer
56170
Hersteller
SNR
Funktion:
für Drehstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.5 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Breite:
54 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
74 mm
Spannungsmessbereich:
12...48 V


