SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56173 VIGIREX RH99M 220/240VCA R.M - 56173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Drehstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 0...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 0...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430561736
Artikelnummer
SNR56173
Herstellernummer
56173
Hersteller
SNR
Funktion:
für Drehstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
0...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
0...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.5 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
220...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
54 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
74 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
220...240 V
Spannungsmessbereich:
220...240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz