Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56190 VIGIREX RH99M 12/24VCA 12/48VCC R.A - 56190

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56190 VIGIREX RH99M 12/24VCA 12/48VCC R.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

  • Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 4.5 s

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430561903

Artikelnummer

SNR56190

Herstellernummer

56190

Hersteller

SNR

Funktion:

für Drehstromnetze

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

12...24 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Versorgungsspannung bei DC:

12...48 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

54 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

74 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

12...24 V

Spannungsmessbereich:

12...48 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

RH99M is a DIN rail mounting residual current monitoring relay. It monitor drops in electrical insulation due to ageing of cables or extensions in the installation. It measures the earth leakage current in an electrical installation via its associated toroid. A control signal is issued by the relay when the residual-current operating threshold is overrun. The operational supply voltage is from 12VDC to 24VDC, or 12VAC to 48VAC 50/60Hz. The current sensitivity is selectable with 9 thresholds from 30 mA to30 A. The time delay is selectable with 9 settings from instantaneous to 4.5s. There is an automatic reset after a fault clearance. The monitored distribution system voltage is up to 1000 VAC 50/60/400 Hz. It is installed on a DIN-rail inside a switchboard and the protection degree is IP40. It must be associated with a compatible Schneider Electric toroid.