Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56263 VIGIREX RH21P 220/240VCA - 56263

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56263 VIGIREX RH21P 220/240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

  • Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 0.06 s

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430562634

Artikelnummer

SNR56263

Herstellernummer

56263

Hersteller

SNR

Funktion:

für Drehstromnetze

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.06 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

78 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

220...240 V

Spannungsmessbereich:

220...240 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...400 Hz

Relè differenziale RH21p, 300mA, 0,06 s, 240 Vca. gamma: Vigirex - gamma prodotto: Vigirex - nome abbreviato: RH21P - applicazione relè: relè protezione corrente residua. Benefici: I relè Vigirex sono dotati di un'elettronica a microprocessore con tecnologia di tipo super immunizzato in grado di funzionare, senza provocare sganci intempestivi, anche negli impianti molto perturbati.... Applicazioni: Il relé Vigirex è presente a tutti i livelli dell'installazione, sugli arrivi BT, la distribuzione di potenza, il controllo industriale e la distribuzione terminale....