Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56270 VIGIREX RH99P 12/24VCA 12/48VCC R.M - 56270

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56270 VIGIREX RH99P 12/24VCA 12/48VCC R.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 4.5 s

  • Anzeige des Differenzstroms - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430562702

Artikelnummer

SNR56270

Herstellernummer

56270

Hersteller

SNR

Funktion:

für Drehstromnetze

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

78 mm

Spannungsmessbereich:

12...48 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

RH99P è un relè di protezione differenziale per montaggio su pannello anteriore. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di alimentazione operativa è compresa tra 12VDC e 24 V DC, o 12VAC a 48VAC 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con9 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. Richiede il ripristino manuale locale dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su un quadro del pannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.