Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56272 VIGIREX RH99P 110/130VCA R.M - 56272

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56272 VIGIREX RH99P 110/130VCA R.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

  • Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 4.5 s

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430562726

Artikelnummer

SNR56272

Herstellernummer

56272

Hersteller

SNR

Funktion:

für Drehstromnetze

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

110...130 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

78 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

110...130 V

Spannungsmessbereich:

110...130 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

RH99P è un relè di protezione differenziale per montaggio su pannello anteriore. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di esercizio è compresa tra 110VAC e 130VAC a 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 9 soglie da 30 mA a 30 A. Ilritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. Richiede il ripristino manuale locale dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su un quadro delpannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.