SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56274 VIGIREX RH99P 380/415VCA R.M - 56274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Drehstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 4.5 s
Anzeige des Differenzstroms - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430562740
Artikelnummer
SNR56274
Herstellernummer
56274
Hersteller
SNR
Funktion:
für Drehstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.5 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
78 mm
Spannungsmessbereich:
380...415 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz


