SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56290 VIGIREX RH99P 12/24VCA 12/48VCC R.A - 56290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Drehstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 4.5 s
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430562900
Artikelnummer
SNR56290
Herstellernummer
56290
Hersteller
SNR
Funktion:
für Drehstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.5 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
12...24 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Versorgungsspannung bei DC:
12...48 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
78 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
12...24 V
Spannungsmessbereich:
12...48 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz


