SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56505 VIGIREX RH197P 48 VCA 24/130 VCC - 56505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Drehstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 4.5 s
Anzeige des Differenzstroms - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430565055
Artikelnummer
SNR56505
Herstellernummer
56505
Hersteller
SNR
Funktion:
für Drehstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.5 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
92 mm
Spannungsmessbereich:
24...130 V


