Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56515 VIGIREX RH197M 48 VCA 24/130 VCC - 56515

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56515 VIGIREX RH197M 48 VCA 24/130 VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s

  • Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 4.5 s

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480359729

Artikelnummer

SNR56515

Herstellernummer

56515

Hersteller

SNR

Funktion:

für Drehstromnetze

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

54 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

74 mm

Spannungsmessbereich:

24...130 V

RH197M è un relè di protezione differenziale per montaggio su guida DIN. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di alimentazione operativa è compresa tra 30VDC e 130 V DC, o 48VAC a 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 19 soglie da30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 7 impostazioni da istantanee a 4,5 s. L'allarme è impostato da Dip switch a 50% o 100% di IDn. Un selettore sceglie tra reset manuale locale o reset automatico dopo risoluzione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.