Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81282 PRESA INC.INCL.IP67 3PT 63A 380V - 81282

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81282 PRESA INC.INCL.IP67 3PT 63A 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430812821

Artikelnummer

SNR81282

Herstellernummer

81282

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

107 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial socket with completely loosened captive screws connection is angled panel mounted. It has 3P+E poles, rated current is 63A and the operating voltage is 400VAC. The dimensions of the base plate are (W) 108mm x (H) 107mm. The degreeof protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 63A is 17mm to 31mm for 6mm² to 25mm² cables. The color of the socket is light grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.