Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81386 SPINA MOBILE IP67 3PNT 63A 500V - 81386

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81386 SPINA MOBILE IP67 3PNT 63A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430813866

Artikelnummer

SNR81386

Herstellernummer

81386

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7035

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile BT IP67 63A 500V 3P+N+T