Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81390 SPINA MOBILE IP67 2PT 125A 220V - 81390

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81390 SPINA MOBILE IP67 2PT 125A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430813903

Artikelnummer

SNR81390

Herstellernummer

81390

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile BT IP67 125A 220V 2p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: spina mobile - nome abbreviato: spina Pratika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 2P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..