Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81485 PRESA MOBILE IP67 3PT 63A 500V - 81485

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81485 PRESA MOBILE IP67 3PT 63A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430814856

Artikelnummer

SNR81485

Herstellernummer

81485

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile BT IP67 63A 500V 3p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: presa mobile - nome abbreviato: presa Pratika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 3P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..