Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81486 PRESA MOBILE IP67 3PNT 63A 500V - 81486

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81486 PRESA MOBILE IP67 3PNT 63A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430814863

Artikelnummer

SNR81486

Herstellernummer

81486

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile a bassa tensione. La nuova tecnologia di connessione delle prese mobili PK PratiKa, con correnti nominali fino a 32A, ne consente il cablaggio rapido senza l'utilizzo di viti e senza necessità di preparazione del conduttore, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e degli standard dimensionali prescritti dalle Norme CEI EN 60309. • Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK08 • Resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850°C (glow wire) • Involucro in tecnopolimero autoestinguente • Alveoli in ottone nichelato • Perni e molle in acciaio inox