Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81494 PRESA MOBILE IP67 3PT 125A 380V - 81494

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81494 PRESA MOBILE IP67 3PT 125A 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430814948

Artikelnummer

SNR81494

Herstellernummer

81494

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile a bassa tensione. La nuova tecnologia di connessione delle prese mobili PK PratiKa, con correnti nominali fino a 32A, ne consente il cablaggio rapido senza l'utilizzo di viti e senza necessità di preparazione del conduttore, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e degli standard dimensionali prescritti dalle Norme CEI EN 60309. • Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK08 • Resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850°C (glow wire) • Involucro in tecnopolimero autoestinguente • Alveoli in ottone nichelato • Perni e molle in acciaio inox