Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81578 SPINA PARETE IP67 2PT 63A 220V - 81578

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81578 SPINA PARETE IP67 2PT 63A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430815785

Artikelnummer

SNR81578

Herstellernummer

81578

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa BT da parete IP67 63A 220V 2p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: spina - nome abbreviato: spina Pratika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 2P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..