Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81582 SPINA PARETE IP67 3PT 63A 380V - 81582

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81582 SPINA PARETE IP67 3PT 63A 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430815822

Artikelnummer

SNR81582

Herstellernummer

81582

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Spina fissa BT da parete IP67 63A 380V 3P+TCaratteristiche• Tensione d'impiego: da 50 a 690 V;• frequenza d'impiego: 50/60 Hz;• tensione d'isolamento: 690 V;• correnti nominali: 16, 32, 63 e 125 A;• prestazioni elettriche e meccaniche: numerodi cicli sotto carico e a vuoto > 1000• grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529:- 16 e 32 A IP44 e IP67,- 63 e 125 A IP67;• grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08;• resistenzaal fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire);• materiale:- involucro in tecnopolimero autoestinguente,- spinotti in ottone nichelato,- viti esterne in acciaio inox (63 e 125 A);• morsetti di collegamento:- viti imperdibili e completamente allentate,- sezione allacciabile dei conduttori:Con cavi flessibili, rigidi e cordati da 1 a 4 mm2 per 16A, da 2,5 a 10 mm2 per 32A, da 6 a 25 mm2 per 63A e da 16 a 70 mm2 per 125A.