Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81590 SPINA PARETE IP67 2PT 125A 220V - 81590

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81590 SPINA PARETE IP67 2PT 125A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430815907

Artikelnummer

SNR81590

Herstellernummer

81590

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa BT da parete IP67 125A 220V 2p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: spina - nome abbreviato: spina Pratika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 2P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: ..