Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81594 SPINA PARETE IP67 3PT 125A 380V - 81594

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81594 SPINA PARETE IP67 3PT 125A 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430815945

Artikelnummer

SNR81594

Herstellernummer

81594

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa BT da parete IP67 125A 380V 3p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: spina - nome abbreviato: spina Pratika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 3P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..