Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81683 PRESA INC.DIR.IP67 3PNT 63A 380V - 81683

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81683 PRESA INC.DIR.IP67 3PNT 63A 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430816836

Artikelnummer

SNR81683

Herstellernummer

81683

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

107 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Militärausführung:

nein

Anbausteckdose PratiKa gerade. Er verfügt über 3P+N+E-Pole, einen Nennstrom von 63 A und eine Betriebsspannung von 400 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 108 mm x (H) 107 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Die Größe der Kabeleinführungen in 63 A beträgt 17 mm bis 31 mm für 6-mm²-Kabel bis 25 mm². Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035) mit roter einfacher Identifizierung der Betriebsspannung. Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Taktposition des Kontakts beträgt 6 h.