Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81690 PRESA INC.DIR.IP67 2PT 125A 220V - 81690

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81690 PRESA INC.DIR.IP67 2PT 125A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430816904

Artikelnummer

SNR81690

Herstellernummer

81690

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Bohrlochabstand horizontal:

90 mm

Flanschmaß horizontal:

110 mm

Militärausführung:

nein

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili completamente allentate è montata su quadro. Ha poli 2P+T, la corrente nominale è di 125A e la tensione di funzionamento è 230 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 129 mm x (H) 114 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 125A è compresa tra 16 mm² e 70 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.