Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81766 SPINA MOB.90° IP67 2PT 32A 220V - 81766

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81766 SPINA MOB.90° IP67 2PT 32A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 6 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430817666

Artikelnummer

SNR81766

Herstellernummer

81766

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile BT 90° IP67 32A 220V 2p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: spina mobile - nome abbreviato: spina Pratika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 2P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..