Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81770 SPINA MOB.90° IP67 3PT 32A 380V - 81770

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81770 SPINA MOB.90° IP67 3PT 32A 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 6 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430817703

Artikelnummer

SNR81770

Herstellernummer

81770

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili a bassa tensione a 90° Caratteristiche: frequenza d’impiego: 50/60 Hz; grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08; resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire); materiale: – involucro in tecnopolimero autoestinguente, – spinotti in ottone nichelato; morsetti di collegamento: – viti imperdibili e completamente allentate, – sezione allacciabile dei conduttori