Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81894 SPINA INC.DIR.IP67 3PT 125A 400V - 81894

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81894 SPINA INC.DIR.IP67 3PT 125A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430818946

Artikelnummer

SNR81894

Herstellernummer

81894

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial plug with captive screws connection is straight panel mounted. It has 3P+E poles, rated current is 125A and the operating voltage is 400VAC. The dimensions of the base plate are (W) 131mm x (H) 325mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 125A is 26mm to 48mm for 16mm² to 70mm² cables. The color of the socket is light grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.