SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82080 PRESA IB INC.IP65 3PNT 16A 110V - 82080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430820802
Artikelnummer
SNR82080
Herstellernummer
82080
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein


