Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82354 SPINA MOB.IP67 2PT 16A 48V 50 HZ - 82354

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82354 SPINA MOB.IP67 2PT 16A 48V 50 HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430823544

Artikelnummer

SNR82354

Herstellernummer

82354

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

weiß

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile BTS IP67 16A 48V 50Hz 3p. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: spina mobile - nome abbreviato: spina Pratika - categoria spina, presa: bassissima tensione (Extra-Low Voltage) - numero di poli: 3P - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..