Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82363 SPINA MOB.IP67 2P 16A 48V CC - 82363

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82363 SPINA MOB.IP67 2P 16A 48V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430823636

Artikelnummer

SNR82363

Herstellernummer

82363

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

weiß

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile BTS IP67 16A 24-48V CC 2p. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: spina mobile - nome abbreviato: spina Pratika - categoria spina, presa: bassissima tensione (Extra-Low Voltage) - numero di poli: 2P - tipo di rete: CC - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..