SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82367 SPINA MOB.IP67 2P 32A 48V 50HZ - 82367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430823674
Artikelnummer
SNR82367
Herstellernummer
82367
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


