SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82467 PRESA MOB.IP67 2P 32A 48V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430824671
Artikelnummer
SNR82467
Herstellernummer
82467
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein