SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82495 PRES.BL.EL.AUT.IP55 3PNT125A380V - 82495

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430824954
Artikelnummer
SNR82495
Herstellernummer
82495
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
Automat
Militärausführung:
nein


