Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82766 PRES.IB+VANO MOD IP65 2PT32A220V - 82766

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82766 PRES.IB+VANO MOD IP65 2PT32A220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430827665

Artikelnummer

SNR82766

Herstellernummer

82766

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP65

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa Isoblock con interruttore di blocco con vano modulare per bassa tensione. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK10; resistenza al fuoco ed alcalore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire). IP65