SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82901 PRESA INC.IP44 2P 16A 24V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 2 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - violett 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430829010
Artikelnummer
SNR82901
Herstellernummer
82901
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
20...25 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
65 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Militärausführung:
nein